曜日別特売
SP2025.19.5‐T30 オクタノルムエキシビジョンシステム用超ショートトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 53889563

オクタノルムエキシビジョンシステム用超ショートトルクスビットソケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53889563
品番
SP2025.19.5‐T30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380

45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。

用途
オクタノルムエキシビジョンシステム用
全長(mm)
19.5
サイズ
T30
差込角(inch)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53889563
2024-09-11
用途: オクタ施行
株式会社 Needs Infinity 様(建設業・工事業)

長さもちょうど良く、食いつきもしっかりしていて使いやすかった

対象商品 : 53889563
2024-03-29
用途: 設営時
建設業・工事業

くたびれた受け手が多いので、工具が精工過ぎてもむつかしいものがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする