コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ネイル
コイズミ(小泉成器)の ネイル用小物
電動爪切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53892659
品番
KLC0590S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品
キャップ、掃除用ブラシ
色
シルバー
電源
単4型アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)
100
本体寸法(mm)奥行
34
本体高さ(mm)
151
本体幅(mm)
32