明邦
ドアサイドポケット スヌーピー&フレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53899686
品番
SN138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
『可愛いスヌーピーのポケットで車内を整頓♪』
用途
ドアサイドに取り付けて、ドリンクやお菓子等を収納することが出来るポケットです。ヘッドレストに吊り下げ後部座席でも使用可能です。使用しない時はサイドのベルトで折りたたみコンパクトに収納出来ます。
付属品
金具・両面テープ
材質
本体生地:ポリエステル・コットン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×80×190
個装
OPP袋