BR044 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型 WAKI(和気産業) 53904665

BR044 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型 WAKI(和気産業) 53904665
BR044 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型 WAKI(和気産業) 53904665
BR044 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型 WAKI(和気産業) 53904665
BR044 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型 WAKI(和気産業) 53904665

強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色黒
内容量1袋(4組)注文コード53904665品番BR044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。
あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。
粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。
繰り返し何度も引き剥がして使用できます。
柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

色
黒
材質
本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプ
ファスナー:強力
寸法(Φmm)
22
粘着力
強力
アズワン品番
64-5073-77
注意
※10℃以下の環境では粘着力が低下します。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物への使用はしないでください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、凹凸の激しい面には接着できません。
※やわらかいテープ(ループ面)側の粘着は糊が残ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする