曜日別特売
STOC-20 鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト TECH 53948519

STOC-20 鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト TECH 53948519
STOC-20 鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト TECH 53948519

鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト

(1件のレビュー)
質量(g)20
内容量1袋(10個)注文コード53948519品番STOC-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥460
販売価格(税別)
418

主に純正アルミホイールフランジ(厚リム)に適合形状となっています。

質量(g)20材質最大隙間(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-28
用途: バランスとり

5.10.15gを購入しました。10g以外は使えますが、最初から打ち込むには開きすぎていて、修正をかけるため樹脂ハンマーにて補正しようとしました。
4個連続で割れました…(汗)
多分焼きが入ってるのでダメなようです。
なまし入れて修正し、更に強度回復させないと使えないようです(10グラムのみ)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする