スチームオーブントースター 2枚焼き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53967656 品番BLSOT-011-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

食パン2枚が一度に焼けるオーブントースターです。スチーム機能付き(スチームカップ使用)のトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストが焼けます。スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的です。キッチンによく合う、シックでシンプルなデザインです。3段階にヒーターの切り替えができるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。

付属品受け皿、スチーム用カップ 仕様ヒーター切替(W):3段階(1000/580/420) ブラック 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 枚数2枚 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220、庫内:260×180×78 タイマー時間15分(電源スイッチ兼用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする