究極の道具 ふっ素ハード加工IH対応玉子焼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53971497 品番HB-5059
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

3層プレミアムハードコート。強固な鍛造製法。しっかり握れるハンドル形状。オール熱源対応。金属ヘラも使えます。耐摩耗性試験300万回クリア。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)422 サイズ(cm)13×18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×135×75 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする