マイカフェマグ マグボトル200

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53972258 品番 HB-5190
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度) マットブラック 容量(mL)200 質量(g)174 外径×高さH(Φmm×mm)60×145 保温効力(℃)51以上(6時間) 保冷効力(℃)13以下(6時間) 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53972249
2022-04-01
用途:
コーヒー用
F・D・F 様

前モデル?は6〜7年くらい使って蓋が壊れてしまったのでリピート。
全モデルは光沢仕上げでしたが、これはマット仕上げでこちらもいいと思いました。
どこでもコーヒーが飲みたいので持ち歩きようです。
満タンに入れておけば半日くらいはホットコーヒーが飲めます。
個人的には保温性は十分。
蓋のパッキンが着色しやすいのは仕方ないと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする