長袖ブルゾン 1734

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53999646 品番 1734
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ストレッチ制電、フルハーネス対応のユーティリティワークウェア
ストレッチ性と丈夫さを兼ね備えた新開発TC制電ストレッチ素材を使用。
フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。
組み合わせは自由自在
着こなしによってワークシーンやサービスシーンにも。
縦ファスナーポケットが使いやすい
両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。
肘:立体裁断+縦ストレッチヒジ切り替えでさらに腕の動きがラクに。
右内側:右内ポケット。
左袖:左袖ペン差し。
袖口:カフスアジャスター付き。

種別長袖ブルゾン シルバーグレー サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)61 機能伸縮、帯電防止 生地ストレッチウェザー ポケット左胸ファスナーポケット、右胸ファスナーポケット 材質(ボタン)樹脂(ドット) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×24.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする