曜日別特売
1734 長袖ブルゾン 1734 ジーベック 53999865

 

1734 長袖ブルゾン 1734 ジーベック 53999865
1734 長袖ブルゾン 1734 ジーベック 53999865
1734 長袖ブルゾン 1734 ジーベック 53999865
1734 長袖ブルゾン 1734 ジーベック 53999865
1734 長袖ブルゾン 1734 ジーベック 53999865
1734 長袖ブルゾン 1734 ジーベック 53999865
1734 長袖ブルゾン 1734 ジーベック 53999865

長袖ブルゾン 1734

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード53999865品番1734
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ストレッチ制電、フルハーネス対応のユーティリティワークウェア
ストレッチ性と丈夫さを兼ね備えた新開発TC制電ストレッチ素材を使用。
フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。
組み合わせは自由自在
着こなしによってワークシーンやサービスシーンにも。
縦ファスナーポケットが使いやすい
両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。
肘:立体裁断+縦ストレッチヒジ切り替えでさらに腕の動きがラクに。
右内側:右内ポケット。
左袖:左袖ペン差し。
袖口:カフスアジャスター付き。

種別長袖ブルゾンブルーサイズ4L胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3肩幅(cm)51.5袖丈(cm)61着丈(cm)69機能伸縮、帯電防止生地ストレッチウェザーポケット左胸ファスナーポケット、右胸ファスナーポケット材質(ボタン)樹脂(ドット)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×24.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする