現場服 半袖ブルゾン 2231

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54001667 品番 2231
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
左袖:左袖ペン差し。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。

種別半袖ブルゾン アイアンブルー サイズS 胸囲(cm)105 混率(%)綿98、ポリウレタン2 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24.5 着丈(cm)59 機能伸縮素材、洗い加工 生地ストレッチスラブツイル ポケット右胸ファスナーポケット、左右蓋付ポケット 材質(ボタン)金属(ドット) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×25 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする