ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
現場服 半袖ブルゾン 2231
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アイアンブルー
サイズ
3L
注文コード
54001703
品番
2231
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
左袖:左袖ペン差し。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。
種別
半袖ブルゾン
色
アイアンブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
119
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
67
機能
伸縮素材、洗い加工
生地
ストレッチスラブツイル
ポケット
右胸ファスナーポケット、左右蓋付ポケット
材質(ボタン)
金属(ドット)
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13.5×25
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
13.5×13.5