現場服 半袖ブルゾン 2231

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイアンブルー サイズ4L 注文コード54001719 品番2231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
左袖:左袖ペン差し。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。

種別半袖ブルゾン アイアンブルー サイズ4L 胸囲(cm)123 混率(%)綿98、ポリウレタン2 肩幅(cm)51.5 袖丈(cm)29 着丈(cm)69 機能伸縮素材、洗い加工 生地ストレッチスラブツイル ポケット右胸ファスナーポケット、左右蓋付ポケット 材質(ボタン)金属(ドット) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×25 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする