2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002376 2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002376 2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002376 2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002376 2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002376 2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002376

現場服 長袖ブルゾン 2234

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイアンブルー サイズ6L 注文コード54002376 品番2234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュで動きやすい。
フルハーネスにも対応した現場服
光沢のあるスラブストレッチが新しい。
バイオウォッシュのソフトな肌ざわりと、ストレッチ立体パターンとの相乗でストレスフリーな着心地。
フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。
現場でもオフでも
カジュアルデザインとスタイリッシュなシルエットで普段着としてもOK!
大小7 つのポケットで収納たっぷり
右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。
袖丈(cm):ヒジ立体カッティングで動きやすい。
袖口:カフスアジャスター付き。
左袖:左袖ペン差し。

種別長袖ブルゾン アイアンブルー サイズ6L 混率(%)綿98、ポリウレタン2 機能伸縮素材、洗い加工 生地ストレッチスラブツイル ポケット右胸ファスナーポケット、左右ポケット 材質(ボタン)金属(ドット) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×25 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする