2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002437 2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002437 2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002437 2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002437 2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002437 2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002437

現場服 長袖ブルゾン 2234

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54002437 品番 2234
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スタイリッシュで動きやすい。
フルハーネスにも対応した現場服
光沢のあるスラブストレッチが新しい。
バイオウォッシュのソフトな肌ざわりと、ストレッチ立体パターンとの相乗でストレスフリーな着心地。
フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。
現場でもオフでも
カジュアルデザインとスタイリッシュなシルエットで普段着としてもOK!
大小7 つのポケットで収納たっぷり
右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。
袖丈(cm):ヒジ立体カッティングで動きやすい。
袖口:カフスアジャスター付き。
左袖:左袖ペン差し。

種別長袖ブルゾン グレー サイズ4L 胸囲(cm)123 混率(%)綿98、ポリウレタン2 肩幅(cm)51.5 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 機能伸縮素材、洗い加工 生地ストレッチスラブツイル ポケット右胸ファスナーポケット、左右ポケット 材質(ボタン)金属(ドット) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×25 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする