曜日別特売
2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002455

 

2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002455
2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002455
2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002455
2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002455
2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002455
2234 現場服 長袖ブルゾン 2234 ジーベック 54002455

現場服 長袖ブルゾン 2234

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
サイズ6L
内容量1着注文コード54002455品番2234
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スタイリッシュで動きやすい。
フルハーネスにも対応した現場服
光沢のあるスラブストレッチが新しい。
バイオウォッシュのソフトな肌ざわりと、ストレッチ立体パターンとの相乗でストレスフリーな着心地。
フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。
現場でもオフでも
カジュアルデザインとスタイリッシュなシルエットで普段着としてもOK!
大小7 つのポケットで収納たっぷり
右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。
袖丈(cm):ヒジ立体カッティングで動きやすい。
袖口:カフスアジャスター付き。
左袖:左袖ペン差し。

種別長袖ブルゾングレーサイズ6L混率(%)綿98、ポリウレタン2機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイルポケット右胸ファスナーポケット、左右ポケット材質(ボタン)金属(ドット)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×25胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする