長袖ジャケット(男女兼用) 10310

(1件のレビュー)
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズSS 注文コード54015825 品番10310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

便利に使える7つのポケットを装備した長袖ジャケット。

ネイビー サイズSS 種別長袖ジャケット 混率(%)ポリエステル100 色番008 着丈(cm)67 裄丈(cm)75 胸囲(cm)96 材質ファスナー:コイル、スライダー:金属 生地240Tマイクロドビー(裏PUラミネート加工)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
主に空調の効いた屋内での軽作業

まずサイズ感が小さい。
背中のグレー生地の部分がビニール製?なのですごく蒸れる。これが最も不満な点です。
胸ポケットは右だけではなく左にも欲しい。
前を閉めて使う前提の作業着の内ポケットがたくさんあっても、あまり使い勝手は良くない。
左腕のペン刺しが後ろ過ぎでペンが挿し辛い。
サイドポケットのファスナーは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする