アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖ブルゾン(男女兼用) 10333
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54023997
品番
10333
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
動きを妨げない超伸縮と涼感際立つ鮮やかなカラーブルゾン。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ブルゾン
材質
ファスナー:コイル、スライダー:金属
色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ
裄丈(cm)
75
色番
008
名入れ
可
商品説明動画
4wayウルトラストレッチブルゾン
参考になった