寸法(mm)W430×D660×H88質量(kg)約25寸法430W×660D×88H(2U)消費電力(W)110出力電圧200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%)定格入力電圧(V)200、208、220、230、240(設定電圧-20%~288)定格容量1.5kVA/1.05kW運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)コンセント出力IEC60320-C13×6個、NEMA L6-20R×1個入力プラグNEMA L6-20P( ケーブル長:1.8m)出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型/ラック型 兼用定格出力電圧(V)200、208、220、230、240バックアップ時間5分(1050W)、10分(700W)コンセントIEC60320-C13×6個、NEMA L6-20R×1個出力容量(VA/W)1500/1050入力電圧200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%~288V)周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択