寸法(mm)W430×D660×H88
質量(kg)約35
寸法430W×660D×88H(2U)
消費電力(W)195
出力電圧200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%)
定格入力電圧(V)200、208、220、230、240(設定電圧-20%〜288)
定格容量3kVA/2.1kW
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
コンセント出力NEMA L6-30R×2個
入力プラグNEMA L6-30P( ケーブル長:1.8m)
出力周波数(Hz)50/60
入力周波数(Hz)50/60
設置方式タワー型/ラック型 兼用
定格出力電圧(V)200、208、220、230、240
バックアップ時間5分(2100W)、10分(1400W)
コンセントNEMA L6-30R×2個
出力容量(VA/W)3000/2100
入力電圧200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%〜288V)
周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択