寸法(mm)W430×D720×H132質量(kg)約65寸法430W×720D×132H(3U)消費電力(W)310出力電圧200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%)定格入力電圧(V)200、208、220、230、240(設定電圧-20%~288)定格容量5kVA/3.5kW運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)コンセント出力EC60320-C13×6個、NEMA L6-30R×2個入力プラグNEMA L6-30P( ケーブル長:1.8m)出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型/ラック型 兼用定格出力電圧(V)200、208、220、230、240バックアップ時間7分(3500W)、10分(2500W)コンセントEC60320-C13×6個、NEMA L6-30R×2個出力容量(VA/W)5000/3500入力電圧200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%~288V)周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択