CV3KC63-100-5 バルブ付エアシリンダ CV3KC SMC 54045844

バルブ付エアシリンダ CV3KC

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54045844 品番CV3KC63-100-5
参考基準価格(税別)¥35,090 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする