CVM3L32-40S-2GS バルブ付エアシリンダ CVM3L SMC 54050254

バルブ付エアシリンダ CVM3L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 チューブ内径(Φmm)32 作動方式(S) 単動 注文コード54050254 品番CVM3L32-40S-2GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,230
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など45種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)40 作動方式(S) 単動 配管方法(-) ねじ込み配管形 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする