BATTLAX SC

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)14 タイヤ幅(mm)140 偏平率(%)70 注文コード54056757 品番MCS01538
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はリム径・タイヤ幅・偏平率など30種類から選べます 他の種類を見る

BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

リム径(inch)14 タイヤサイズ140/70-14 タイプTL 速度記号/荷重表示62P 標準リム幅(inch)4 パターンBATTLAX SC タイヤ幅(mm)140 許容リム幅(inch)3.50〜4.50 トレッド幅(mm)140 偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31134766
2022-05-02
用途:
バイクの maintenance 使用

乗り心地重視に優れています。排水性食いつき制も優れていて走行ノイズも低くいので推奨品です。

対象商品:
31134748
2019-11-30
用途:
通勤スクーター

3年で12,000Km走行しましたが、サイドのひび割れもなく
キレイに使い切る事が出来たのでリピート購入です。
今まで他社2ブランド使用したことが有りますが、ひび割れしなかったのは初めてです、走行にはそれ程影響無いと思いますが、サイドのひび割れは見た目が悪いので…。

2人が参考にしています
対象商品:
31134714
2018-05-21
用途:
シグナスX3型 に前側に使用、ノーマルと大違い(喜)
サービス業

30km程の通勤で使用での、ドライ時の操縦安定やグリップ力やウエット時も扱いやすく、私的にはノーマル倍は有ると思います。価格も安く買えるので期待大、後は耐摩耗性は調査中。

1人が参考にしています
対象商品:
18672194
2018-03-16
用途:
ホンダのバイク

タイヤはなかなか良いですが、タイヤに納品書を巻きつけただけの裸状態で送られて来たのには正直驚きました。普通、専用のビニールか何かタイヤ全体に巻きつけているものじゃないの? まあゴミできなくて良いけど。

対象商品:
31134766
2017-09-16
用途:
自分の使用しているスクーターのタイヤ交換
卸売・小売業

自分で容易に交換出来て、現在安心して快適に使用をしている。

1人が参考にしています
対象商品:
17970733
2017-08-21
用途:
休日のツーリングで使用

ロードノイズが全く無く、雨の日のコーナーリングも問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
31134766
2017-07-27
用途:
スクーター
有限会社テックス 様

価格が安いので助かります。
今後も利用します、ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
17970715
2017-07-27
用途:
スクーター
有限会社テックス 様

価格が安いので助かります。
今後も利用します、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする