bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ストレッチブルゾン EBA106
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54061203
品番
EBA106
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
動きやすさを追求したストレッチモデル。シャープなシルエットながら優れたフィット感。
色
アーミーグリーン
サイズ
4L
バスト(cm)
132
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
67
材質
バックサイドピケ
混率(%)
綿97・ポリウレタン3
材質(ボタン)
金属
種別
長袖ブルゾン