bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ストレッチデニムジャケット EBA116
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54061587
品番
EBA116
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
シャープなシルエットながら優れたフィット感。アクティブな動きにもストレスフリーなストレッチデニム。
種別
デニムジャケット
色
インディゴ
サイズ
M
バスト(cm)
123
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
63
材質
ストレッチデニム
混率(%)
ストレッチデニム 綿98・ポリウレタン2
材質(ボタン)
金属