ストレッチカラーブルゾン 0021

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54077879 品番 0021
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

ストレッチ 撥水加工

用途スタイリッシュで多彩なカラーバリエーション 種別長袖ブルゾン 材質ストレッチツイル ライトブルー サイズ3L 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)72 機能ストレッチ/撥水 裄丈(cm)94 材質(ファスナー)樹脂(引手:金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする