ササガワ
祭袢天
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
サイズ
子供用
種別
輪つなぎ青 4・6才用
注文コード
54088939
品番
40-3202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
サイズ・種別
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
一際目立つ祭袢天!年間を通してさまざまなイベントに大活躍!色々なバリエーションをご用意しました。
付属品
帯・手拭付き
種別
輪つなぎ青 4・6才用
材質
綿100%(天竺)
色
赤(背文字)
サイズ
子供用
寸法(縦×横)(mm)
540×360(袖:200×160)