40-3206 祭袢天 ササガワ 54088966

祭袢天

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットサイズM種別輪つなぎ青 大人 M注文コード54088966品番40-3206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

一際目立つ祭袢天!年間を通してさまざまなイベントに大活躍!色々なバリエーションをご用意しました。

付属品帯・手拭付き種別輪つなぎ青 大人 M材質綿100%(天竺)赤(背文字)サイズM寸法(縦×横)(mm)690×600(袖:280×260)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする