レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の ルーズリーフ
ZeitVektor レポートパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(表紙)
ダークブラウン
注文コード
54090497
品番
ZVP283E
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ミシン目付レポート用紙 5mm方眼50枚(用紙カットサイズ:W210×H280mm)
材質
表地:クロスペーパー、裏地:ポリエステル
サイズ
A4
質量(g)
565
枚数
50枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×312×14
ポケット数
5
罫
方眼罫
色(表紙)
ダークブラウン