SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線・ポートねじの種類
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
54102666
品番
CY1L40H-1100B-F79
参考基準価格(税別)
¥205,150
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
ストローク(mm)
1100
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F79無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード