CY3B25TN-400 マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B2 SMC 54109666

マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズCY3B2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ポートねじの種類(TN) NPT標準ストローク(mm)400注文コード54109666品番CY3B25TN-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,930

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動標準ストローク(mm)400ポートねじの種類(TN) NPT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54109666CY3B25TN-40029445860CY3B25TN-400ZCY3B25TN-400 マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29445860マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC1個
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする