プレミアムレーシング フロントディスクローター

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)320 適合車種890DUKE R(2020-2023)690DUKE/R(2012-2018)SVARTPILEN701(2019-2022)VITPILEN701(2018-2022) フローティングフルフローティング 注文コード54134204 品番EL115ORFL-GR
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は外径・適合車種・フローティングなど5648種類から選べます 他の種類を見る

メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター
繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。
アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。
最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

アウターホール&スリット 色(インナー)オレンジ フローティングフルフローティング 外径(Φmm)320 厚さ(mm)5 取付 色(ピン)グリーン 適合車種890DUKE R(2020-2023)690DUKE/R(2012-2018)SVARTPILEN701(2019-2022)VITPILEN701(2018-2022)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75623364
2022-09-17
用途:
オートバイのメンテナンス
奈良トヨタ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さすがサンスター製、作りがとても良く、ブレーキ部品だけにそれが安心感にもつながります。改善点と言っていいのか、、、高価です。

1人が参考にしています
2022-04-07
用途:
バイクカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

流石サンスターのスリットコールって感じでとても良いです。

対象商品:
75622104
2022-04-05
用途:
バイクカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

質感も流石SUNSTARと言う感じでとても良いです。スリットホールにして良かったと思います。

対象商品:
54137765
2022-02-08
用途:
パーツ交換
株式会社桃山ホールディングス 様 (卸売・小売業)

ブレーキの利きが数段上がりとても満足です。見た目も大径なだけに迫力満点でとても格好よくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする