※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR40(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54144855
品番
AR40-04M-1Y-D
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル上向き
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa