D-A90-588 エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMC 54147432

 

D-A90-588 エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMC 54147432
D-A90-588 エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMC 54147432

エアシリンダ用オートスイッチ D-AD-A90-588

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品は仕様・負荷電圧・負荷電流など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
インジケータランプ無、接点保護回路無
負荷電圧(V)
ACDC24V以下、ACDC48V以下、ACDC100V以下
注文コード
54147432
品番
D-A90-588
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
外径(Φmm)
2.7(外被)、0.96(絶縁体)
最小曲げ半径(mm)
17(リード線)
負荷電圧(V)
ACDC24V以下、ACDC48V以下、ACDC100V以下
導体断面積(mm2)
0.18
規格
CEマーキング
芯数
2芯(絶縁体:茶・青)
素線径(mm)
0.08
仕様
インジケータランプ無、接点保護回路無
抵抗(Ω)
1以下(リード線長さ3mを含む)
最大負荷電流(mA)
50、40、20
適合負荷
リレー、IC回路、PLC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする