サビ転換剤 サビクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード54154829 品番-
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

サビ除去(転換) ・・・赤サビを化学反応により錆びにくい黒サビに変化(黒化安定)
サビ防止(被膜) ・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され良好な防錆効果が得られる
上塗り塗装仕上げ ・・・サビクロス乾燥後は塗料を直接塗ることができる
従来品と比較して乾燥性が2/3に短縮、液の分離や固まりが起こりにくい成分処方

用途
鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして (※要上塗り塗装)
トタン屋根・フェンス・門扉・ベランダ・鉄骨階段・カーポート・自転車・自動車下回り 等
使用方法
【全体の流れ】浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り
【手順】1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします / 2.ご使用前に容器を良く振ってください / 3.原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗ってください※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください / 4.30分後再度2度塗りしてください / 5.完全乾燥後、上塗り塗装をしてください
塗布面積(m2)【500mL】4〜6(2回塗り) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 乾燥時間【指触乾燥】約20分【完全乾燥】約4時間(20℃)(※気候状況により乾燥時間は異なります) 危険物の性状水溶性 適合上塗りアルキッドエナメル/油性樹脂/ゴム系樹脂/ビニール(ビニールタール)/アクリル/エポキシ/ニトロセルロース(ラッカー)、ウレタン
関連資料:(0.19MB)
注意
※深度の深い赤サビは転換されない場合もあるため、懸念される場合はケレン作業をしっかりとおこなってからご使用ください。
※原液で使用し残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください。
※使用用途以外にはご使用にならないで下さい。
※鉄・鋳物以外の金属(アルミ・ステンレス・銅・真鍮など)には使用できません。
※保管環境に注意し液剤の凍結や高温にならないようご注意ください。
※上塗りは必ず行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする