曜日別特売
EN-1200 リフトレージュ遠赤外線ローラー ベス工業 54169145

EN-1200 リフトレージュ遠赤外線ローラー ベス工業 54169145
EN-1200 リフトレージュ遠赤外線ローラー ベス工業 54169145
EN-1200 リフトレージュ遠赤外線ローラー ベス工業 54169145

リフトレージュ遠赤外線ローラー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード54169145品番EN-1200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お風呂で使えるエイジングエステ!フェイスライン、ウエスト、レッグ・ヒップ、二の腕などマルチに使用。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。新感覚!お肌を持ち上げるこだわり設計。いつでもどこでもながら美容。

材質【ローラ-】オレフィン系エラストマー【中具】AS樹脂【キャップ】ポリアセタール【ハンドル】ポリプロピレン質量(g)72直径×高さ(cm)9.5×4.2×14.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする