メイン画像
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶電装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船用ヒューズ/配線
バスバーターミナル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54169495
品番
40B0039
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製のスタッドとネジを採用した、電流分配用ターミナルです。
自動車、船舶、ヨットなどに最適です。
付属品
カバー、ネームシール
材質
樹脂(本体)/ステンレス(スタッド、ネジ)/錫、銅メッキ(バスバー)
寸法(mm)
107×23×34
質量(g)
65
定格電圧
48V DC(最大)
最大電流(A)
100まで
ねじ規格
【ポジション】M4【スタッドねじ】M5
取付ねじ穴サイズ(mm)
5.4
ねじ穴間隔(mm)
90.5
スタッド数
2
ポジション数
5