メイン画像
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶電装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船用ヒューズ/配線
バッテリー切替スイッチ(4ポジション)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54169529
品番
40B0042
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。
1系統だけで使用する事も、2系統を並列で使用す事もできます。
寸法(mm)
69×69×74
質量(g)
210
電流(A)
【クランキング】1000
定格
【連続】100A / 12〜50V DC【許容】300
サイズ(mm)
【端子】8
ねじ穴間隔(mm)
55×55 / 5
絶縁抵抗
DC 1000V / 100MΩ
耐電圧(V)
【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)