BLANNN-ST04HL 【オーダー】L型ブラケット 2穴×2長穴 ノーブランド 54181989 BLANNN-ST04HL 【オーダー】L型ブラケット 2穴×2長穴 ノーブランド 54181989 BLANNN-ST04HL 【オーダー】L型ブラケット 2穴×2長穴 ノーブランド 54181989 BLANNN-ST04HL 【オーダー】L型ブラケット 2穴×2長穴 ノーブランド 54181989 BLANNN-ST04HL 【オーダー】L型ブラケット 2穴×2長穴 ノーブランド 54181989

【オーダー】L型ブラケット 2穴×2長穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材種ステンレス 表面仕上げヘアライン 材質SUS304 注文コード54181989 品番BLANNN-ST04HL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,627〜
販売価格(税別)
2,388
この商品は材種・表面仕上げ・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質SUS304 形状L型 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)1.5〜3 穴数4 材種ステンレス 表面仕上げヘアライン サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、長穴
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。
※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする