※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF30-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54197705
品番
AF30-02D-L-D
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり