サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54201815
品番
MG125SBD
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
広範囲作業の125mm細径グラインダ。
握り径Φ56の細径タイプ。
高性能モータ搭載。
125mmで研削作業に最適。
サイドハンドル標準装備。
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
長さ(mm)
340
幅(mm)
150
高さ(mm)
150
質量(kg)
1.7
コード長さ(m)
2.7
砥石径(Φmm)
125
付属品
サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)
735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
最高使用周速度(m/s)
72
アズワン品番
64-8608-85
シャフト寸法(mm)
M16(2.0)×12