サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54201824
品番
MG125XBD
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
最大出力1200W高性能モーター搭載。
握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。
二重絶縁。
電源(V)
単相100
電流(A)
8.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
長さ(mm)
336
幅(mm)
145
高さ(mm)
110
質量(kg)
1.9
コード長さ(m)
2.7
砥石径(Φmm)
125
用途
ハードな重研削作業に
付属品
サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)
810
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
最高使用周速度(m/s)
72
シャフト寸法(mm)
M16(2.0)×12