ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54201833 品番 MG100XBD
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最大出力1200W高性能モーター搭載。
握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。
二重絶縁。

電源(V)単相100 電流(A)8.4 最大回転数(min-1[r.p.m])11000 長さ(mm)341 幅(mm)125 高さ(mm)117 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2.7 砥石径(Φmm)100 用途ハードな重研削作業に 付属品フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W)810 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 最高使用周速度(m/s)72 アズワン品番64-8608-83 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする