CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の トップス
CUC(中国産業)の 春夏 トップス
DOGMAN Wニットブルゾン 8238
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54202899
品番
8238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
一歩踏み込んだ新しいワークウェアの形。
アクティブに呼応し、街にもリンクする。
用途
18ゲージ編みのダブルニット、洗練された独特の風合い。
機能性に富んだスッキリシルエット、快適ストレッチで動きやすい。
ワークからタウンユースまで活躍。
仕様
オリジナル刻印ファスナー、左袖ペンさし、後ヨークロゴ刺繍、脇ポケット、オリジナル刻印ボタン
種別
長袖ブルゾン
色
N・ブラック
サイズ
M
シリーズ
W KNIT SERIES
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル69、綿31(ダブルニット)
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
61
裾廻り(cm)
95
袖口囲(cm)
21
色番
814