DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8047

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54203215 品番 8047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と自由な動きに秀でた130%ストレッチ。
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
130%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット仕様。オリジナル刻印が施されたボタン、リベット。

種別長袖ジャケット D・カーキ サイズM シリーズDOBBY SLIM STRETCH SERIES 色番808 混率(%)綿97、ポリウレタン3 胸囲(cm)104 肩幅(cm)43 着丈(cm)61 袖丈(cm)61.5 袖口囲(cm)22 裾廻り(cm)98 仕様左袖Wペン差し、オリジナル刻印入りリベット・ボタン、左胸二重ポケット、右胸ファスナーポケット、片玉縁ポケット、左脇内ポケット、背裏プリント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする