DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54203836 品番 8027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

心をつかんで離さないアメカジテイスト。細身シルエットやサイズ感も絶妙の出来映え。
すっきりした細身のシルエットに男らしくハードな印象が持ち味のヴィンテージストレッチスラブデニム。
バイオウォッシュ加工とブラスト加工を施し、かっこよく着るため、履くための仕上がり。
その日の気分によって兄弟品番である8017/8016シリーズとローテーションして長きに渡って愛用していただきたい。
ストレッチの効いたフィット感で窮屈感を感じることなく快適。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット、オリジナル刻印が施されたボタン、リベット仕様。

種別長袖ジャケット バイオブラスト サイズM シリーズSLIM STRETCH SLAB SERIES 胸囲(cm)100 混率(%)綿98、ポリウレタン2 肩幅(cm)41 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)61 裾廻り(cm)96 袖口囲(cm)22 色番135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする