曜日別特売
1969 C's CLUB アクティブジャケット 1969 CUC(中国産業) 54205175

1969 C's CLUB アクティブジャケット 1969 CUC(中国産業) 54205175
1969 C's CLUB アクティブジャケット 1969 CUC(中国産業) 54205175
1969 C's CLUB アクティブジャケット 1969 CUC(中国産業) 54205175
1969 C's CLUB アクティブジャケット 1969 CUC(中国産業) 54205175
1969 C's CLUB アクティブジャケット 1969 CUC(中国産業) 54205175
1969 C's CLUB アクティブジャケット 1969 CUC(中国産業) 54205175

C's CLUB アクティブジャケット 1969

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アースグリーン
サイズS
内容量1着注文コード54205175品番1969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

次世代型ワークスタイル。トータルコーディネートワークウェア。
ストレッチ素材による高い機動力と、テフロン加工による防汚性・撥水性・機能性をプラス。
さらに随所に再帰反射プリントを施すことで視認性も高めている。
裏地をハニカム構造にすることで、軽量化・強度アップを図ると共に着用時のベタつきも軽減している。
シーズクラブアイテムと組合わせることで、年間を通して新感覚のワーキングウェアファッションを男女問わず楽しめる商品。

種別長袖ジャケット袖口囲(cm)24その他の機能右胸ファスナーポケットにはプロ仕様の測量野帳(レベルブック、スケッチブック・W91mm×H160mm)を収納可能アースグリーンサイズSシリーズ1965SERIES色番43胸囲(cm)106肩幅(cm)45着丈(cm)60袖丈(cm)57袖口幅(cm)24混率(%)ポリエステル100仕様右胸ファスナーポケット、テフロン撥水加工、高視認再帰反射、ストレッチ生地、ハニカムメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする