C's CLUB アクティブジャケット 1969

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54205193 品番 1969
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

次世代型ワークスタイル。トータルコーディネートワークウェア。
ストレッチ素材による高い機動力と、テフロン加工による防汚性・撥水性・機能性をプラス。
さらに随所に再帰反射プリントを施すことで視認性も高めている。
裏地をハニカム構造にすることで、軽量化・強度アップを図ると共に着用時のベタつきも軽減している。
シーズクラブアイテムと組合わせることで、年間を通して新感覚のワーキングウェアファッションを男女問わず楽しめる商品。

種別長袖ジャケット 袖口囲(cm)25 その他の機能右胸ファスナーポケットにはプロ仕様の測量野帳(レベルブック、スケッチブック・W91mm×H160mm)を収納可能 アースグリーン サイズL シリーズ1965SERIES 色番43 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 着丈(cm)64 袖丈(cm)61 袖口幅(cm)25 混率(%)ポリエステル100 仕様右胸ファスナーポケット、テフロン撥水加工、高視認再帰反射、ストレッチ生地、ハニカムメッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする