C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL アースグリーン 注文コード54205805 品番1960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

次世代型ワークスタイル。トータルコーディネートワークウェア。
ストレッチ素材による高い機動力と、テフロン加工による防汚性・撥水性・機能性をプラス。
さらに随所に再帰反射プリントを施すことで視認性も高めている。
裏地をハニカム構造にすることで、軽量化・強度アップを図ると共に着用時のベタつきも軽減している。
シーズクラブアイテムと組合わせることで、年間を通して新感覚のワーキングウェアファッションを男女問わず楽しめる商品。

仕様再帰反射プリント、左胸ポケットペン差し 種別長袖ツナギ アースグリーン サイズLL シリーズ1960 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 肩幅(cm)53 袖丈(cm)63 機能ストレッチ、撥水、防汚 適応身長(cm)175〜180 袖口囲(cm)25 色番43 腰囲(cm)99 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54205805
2026-03-06
用途:
機械のメンテナンス
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

サイズが大きすぎる。サイズミスの様だ。着られない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする